Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-XM154DA-M10 B125

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T400-XM154DA-M10 B125
Rubix :0033-0804977
Fabricant :8248222
EAN :7323226756739
TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Filetage1,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400


Taraud par déformation CoroTap™ 400

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Filetage1,5 mm
Longueur totale100 mm
Longueur de filetage20 mm
Norme dindin 2174
Matièrehss
Diamètre queue10 mm
Carré d'entraînement8 mm
168,52 HT
/ unité
202,22 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h