Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-PM103AF-5/16 F125
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T400-PM103AF-5/16 F125
Rubix :0033-0789676
Fabricant :7459674
EAN :7323223255044

Documents
Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION 400
Taraud par déformation CoroTap™ 400
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 7,94 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,06 mm |
| Longueur totale | 90 mm |
| Longueur de filetage | 12 mm |
| Matière | hss |
| Diamètre queue | 8,08 mm |
| Carré d'entraînement | 7,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,29 € HT
/ unité
191,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h