Taraud machine Sandvik Coromant T300-PD100AA-M4 D110

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-PD100AA-M4 D110
Rubix :0033-0805312
Fabricant :8248203
EAN :7323226756548
TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES

Résumé technique

Filetagem4 x 0,7
Diamètre de filetage4 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem4 x 0,7
Diamètre de filetage4 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage3,3 mm
Diamètre queue4,9 mm
Carré d'entraînement4,93 mm
Profondeur du filetage15,5 mm
Longueur totale70 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce36,29
75,28 € HT
/ unité
90,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours