Taraud machine Sandvik Coromant EP39PA1/2

Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200

Voir les informations techniques

Références

Sandvik Coromant :EP39PA1/2
Rubix :0033-0742624
Fabricant :6162593
COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200

Résumé technique

Filetage1/2-20
Diamètre de filetage12,7 mm
Typealésages traversants américains
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200


Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200

Informations techniques


Attributs
Filetage1/2-20
Diamètre de filetage12,7 mm
Typealésages traversants américains
Avec spray de refroidissementoui
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage11,51 mm
Diamètre queue9,32 mm
Carré d'entraînement8,9 mm
Profondeur du filetage23 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale110 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce20
Tolérance2bx
249,11 € HT
/ unité
298,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours