Taraud machine Phantom 22.268.1000
Taraud machine HP2 UNI HSS-E PM HARDLUBE
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :22.268.1000
Rubix :0707-0531189
EAN :8716563616696

Résumé technique
| Filetage | m10 x 1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Détails articles : TARAUD MACH M 10 22268 TROU DEBOUCHANT HSSE DIN371
3xD. Taraud machine HP2 universel HSS-E PM métrique, revêtement TiALN, débouchant, DIN 371 et 376.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m10 x 1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Carré d'entraînement | 8 mm |
| Profondeur du filetage | 24 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Revêtement | hardlube |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Type de tige | queue renforcée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,93 € HT
/ unité
95,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours