Références
Yamawa :TG016QBLEN5
Rubix :T879-0627786


Résumé technique
| Filetage | m16x2 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Détails articles : TARAUD GOUJ.DRTES/TROU BORG.DEB. LA-HT 376 ISO2X M16X2
Taraud destiné pour aluminium moulé sous pression.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m16x2 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Carré d'entraînement | 9 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,84 € HT
/ unité
77,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours