Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM101DA-M30B145
Taraud coupant CoroTap™ 300 à goujures hélicoïdales
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM101DA-M30B145
Rubix :0033-0802163
Fabricant :6635172




Résumé technique
| Filetage | m30x3,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 30 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m30x3,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 30 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 26,5 mm |
| Carré d'entraînement | 22 mm |
| Profondeur du filetage | 36 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Longueur totale | 180 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,92 € HT
/ unité
407,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h