Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100DA-M7C110

Taraud coupant CoroTap™ 300 à goujures hélicoïdales

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM100DA-M7C110
Rubix :0033-0474601
Fabricant :6539569
TARAUD MULTI MATIERE T300-XM100DA-M7 C110

Résumé technique

Filetagem7x1
Diamètre de filetage7 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T300-XM100DA-M7 C110


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem7x1
Diamètre de filetage7 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage6 mm
Diamètre queue7 mm
Carré d'entraînement5,5 mm
Profondeur du filetage10 mm
Angle d'hélice45 °
57,53 € HT
/ unité
69,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h