Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-PM102AF-1/2 F125
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T400-PM102AF-1/2 F125
Rubix :0033-0789712
Fabricant :7459661
EAN :7323223254917

Documents
Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION 400
Taraud par déformation CoroTap™ 400
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12,7 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,27 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de filetage | 13 mm |
| Norme din | din 2174 |
| Matière | hss |
| Diamètre queue | 9,322 mm |
| Carré d'entraînement | 12,2 mm |
| Taille | 1/2-20 unf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,53 € HT
/ unité
292,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h