Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-NM111DA-M10 N1PC

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T400-NM111DA-M10 N1PC
Rubix :0033-0829890
Fabricant :8405638
EAN :7323227412207
TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400 T400-NM111DA-M10N1PC

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Filetage1,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400 T400-NM111DA-M10N1PC


Taraud par déformation CoroTap™ 400

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Filetage1,5 mm
Longueur totale100 mm
Longueur de filetage15 mm
Norme dindin 2174
Matièrehss
Diamètre queue10 mm
Carré d'entraînement8 mm
Taillem10x1,5 (6hx)
223,39 € HT
/ unité
268,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h