Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-XM102DA-M4 B125
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T400-XM102DA-M4 B125
Rubix :0033-0805072
Fabricant :8248389
EAN :7323226758405

Documents
Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400
Taraud par déformation CoroTap™ 400
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,7 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Longueur de filetage | 21 mm |
| Norme din | din 2174 |
| Matière | acier |
| Diamètre queue | 4,5 mm |
| Carré d'entraînement | 3,4 mm |
| Taille | m4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,42 € HT
/ unité
104,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h