Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100DK-3/8C150
Taraud coupant CoroTap™ 300 à goujures hélicoïdales
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM100DK-3/8C150
Rubix :0033-0802174
Fabricant :6635163
EAN :26635163




Résumé technique
| Filetage | g 3/8-19 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 16,662 mm |
| Type | alésages borgnes britanniques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | g 3/8-19 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 16,662 mm |
| Type | alésages borgnes britanniques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 15,25 mm |
| Diamètre queue | 11,6 mm |
| Carré d'entraînement | 12 mm |
| Profondeur du filetage | 15 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Filetage | g 3/8-19 |
| Nbre de filets au pouce | 19 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,33 € HT
/ unité
73,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h