Références
Ruko :232060EF
Rubix :8554-0595765
Fabricant :232060EF
EAN :4007140277251

Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD MACH.DROITGUN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 5 mm |
| Angle d'hélice | 60 ° |
| Longueur totale | 80 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,81 € HT
/ unité
53,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h