Taraud machine Yamawa SG014QBDPB
Taraud métrique hélicoïdal HSS-PM PM-SP
Voir les informations techniquesRéférences
Yamawa :SG014QBDPB
Rubix :T879-0662092


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 14 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD PM-SP 376 ISO2 M14X2 HELICOIDAL HSSP POUR 30-40HRC
Hélice 20° - Acier jusqu’à 45HRC
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 14 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,19 € HT
/ unité
71,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours