Références
Yamawa :PD6.0MBDPB
Rubix :T879-0662114


Résumé technique
| Filetage | m6x1 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD PM-PO 371 ISO2X M6X1 GUN HSSP POUR 30-40HRC
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m6x1 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 4,9 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,12 € HT
/ unité
32,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h