Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM170DA-M8 B110

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-XM170DA-M8 B110
Rubix :0033-0805488
Fabricant :8248508
EAN :7323226759594
TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200

Résumé technique

Filetagem8
Diamètre de filetage8 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem8
Diamètre de filetage8 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage6,8 mm
Diamètre queue8 mm
Carré d'entraînement6,2 mm
Profondeur du filetage18 mm
Angle d'hélice45 °
Longueur totale140 mm
Matière du corpshss-e
Nbre de filets au pouce20,32
124,62 € HT
/ unité
149,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours