Taraud machine Sandvik Coromant T300-MM100DA-M2.5 B110
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-MM100DA-M2.5 B110
Rubix :0033-0805423
Fabricant :8248699
EAN :7323226761504


Résumé technique
| Filetage | m2,5x0,45 (din 371) |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m2,5x0,45 (din 371) |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 2,05 mm |
| Diamètre queue | 1,95 mm |
| Carré d'entraînement | 2,8 mm |
| Profondeur du filetage | 12,5 mm |
| Angle d'hélice | 48 ° |
| Longueur totale | 50 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Nbre de filets au pouce | 56,44 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,84 € HT
/ unité
140,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h