Taraud machine Sandvik Coromant T200-SD100AF-10-32D115

Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-SD100AF-10-32D115
Rubix :0033-0802363
Fabricant :6423883
EAN :26423883
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetageunf #10-32
Diamètre de filetage4,1 mm
Typealésages traversants américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetageunf #10-32
Diamètre de filetage4,1 mm
Typealésages traversants américains
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage4,1 mm
Diamètre queue4,93 mm
Profondeur du filetage24,1 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale69,71 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce32
Tolérance3bx
114,07 € HT
/ unité
136,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h