Taraud à refouler Völkel Threading Solutions 35635
Taraud à refouler Avec goujure de lubrification
Voir les informations techniquesRéférences
Völkel Threading Solutions :35635
Rubix :R479-0781754
EAN :8031591260568

Détails articles : MGF DIN 371 - TIN M 8
Avec goujure de lubrification
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,25 mm |
| Longueur totale | 90 mm |
| Longueur de filetage | 22 mm |
| Norme din | din 371 |
| Matière | hss |
| Revêtement | tin |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Tolérance | iso2x (6hx) |
| Carré d'entraînement | 6,2 mm |
| Type de goujure | avec rainures de graissage |
| Taille | m 8 x 1,25 |
| Type de tige | queue cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,54 € HT
/ unité
52,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours