Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-NM109DB-M12X150N1PC

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T400-NM109DB-M12X150N1PC
Rubix :0033-0829907
Fabricant :8405676
EAN :7323227412580
TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400 T400-NM109DB-M12X150N1PC

Résumé technique

Diamètre de filetage12 mm
Filetage1,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400 T400-NM109DB-M12X150N1PC


Taraud par déformation CoroTap™ 400

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage12 mm
Filetage1,5 mm
Longueur totale100 mm
Longueur de filetage15 mm
Norme dindin 374
Matièrehss
Diamètre queue9 mm
Carré d'entraînement7 mm
Taillem12x1,5
304,54 € HT
/ unité
365,45 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h