Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM101AF-3/4 C110

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM101AF-3/4 C110
Rubix :0033-0789918
Fabricant :6966812
EAN :7323220746972
TARAUD COUPANT 300 A G.H

Résumé technique

Filetageunf 3/4-16
Diamètre de filetage19,05 mm
Typealésages borgnes américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetageunf 3/4-16
Diamètre de filetage19,05 mm
Typealésages borgnes américains
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage15 mm
Diamètre queue17,5 mm
Profondeur du filetage24,9 mm
Longueur totale110 mm
Nbre de filets au pouce16
256,64 € HT
/ unité
307,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours