Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100IA-M2.5 B150
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM100IA-M2.5 B150
Rubix :0033-0805531
Fabricant :8248229
EAN :7323226756807


Résumé technique
| Filetage | m2,5 x 0,45 (6h) |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m2,5 x 0,45 (6h) |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 2,05 mm |
| Diamètre queue | 2,8 mm |
| Carré d'entraînement | 2,24 mm |
| Profondeur du filetage | 9,5 mm |
| Angle d'hélice | 7 ° |
| Matière du corps | hss-e |
| Nbre de filets au pouce | 56,44 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,42 € HT
/ unité
58,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h