Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100AE-10-24 C145

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM100AE-10-24 C145
Rubix :0033-0790007
Fabricant :6967019
EAN :7323220748495
TARAUD COUPANT 300 A G.H

Résumé technique

Filetage#10-24 unc
Diamètre de filetage4,826 mm
Typealésages borgnes américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetage#10-24 unc
Diamètre de filetage4,826 mm
Typealésages borgnes américains
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage3,86 mm
Diamètre queue4,9 mm
Carré d'entraînement8 mm
Profondeur du filetage9,1 mm
Longueur totale70 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce24
51,29 € HT
/ unité
61,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours