Références
Sutton :T1231400
Rubix :S748-0503607
EAN :9311963556871




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 14 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M14X2 GUN T123 W DIN376 B HSSE NI
Pour les matériaux bas carbone, aciers de décolletage, alliages, aluminium Al-Si. Norme DIN 376 queue réduite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 14 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 30 mm |
| Angle d'hélice | 60 ° |
| Revêtement | ni |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,25 € HT
/ unité
97,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours