Taraud machine Ruko 233120VA
Taraud machine hélicoïdal DIN 376 HSS Co 5-vaporisé pour aciers inox
Voir les informations techniquesRéférences



Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD MACHINE M 12X1,75 233 HELICOIDAL HSS-CO5 VAP DIN376
Taraud machine hélicoïdal à queue dégagée hélice à droite à 35° RSP, pour trous borgnes. Taraud machine rectifié en HSS avec 5 % de cobalt, et vaporisé. Pour la réalisation de taraudages borgnes dans des aciers non alliés ou alliés d'une résistance maximale de 1000 N/mm², dans les aciers inoxydables, dans la fonte malléable et dans les métaux non ferreux. Le taraudage se fait en une seule opération. La vaporisation consiste à créer une micro oxydation de la surface de l'outil sur une très faible épaisseur (quelques microns). Ce traitement a pour but d'améliorer l'accroche des huiles de coupe sur la surface de l'outil et donc de favoriser le glissement du copeau. On évite ainsi les risques de colmatage de copeaux qui sont à l'origine d'un mauvais état de surface du taraudage, voir d'une casse de l'outil. Il est par contre fortement déconseillé d'utiliser les outils vaporisés à sec. La vaporisation améliore l'adhérence des lubrifiants à la surface de l'outil. Surface : fini brillant, vaporisé, revêtu de nitrure de titane. Conditionnement : vendu à l'unité sous emballage plastique.
Informations techniques
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre queue | 9 mm |
| Longueur totale | 18 mm |
- Livraison habituellement sous (16) jours