Taraud machine Sandvik Coromant T100-NM100DA-M3 N1PR

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T100-NM100DA-M3 N1PR
Rubix :0033-0830107
Fabricant :8330332
EAN :7323227103266
TARAUD COUPANT COROTAP 100 A T100-NM100DA-M3N1PR

Résumé technique

Filetagem3 x 0,5
Diamètre de filetage3 mm
Typealésages borgnes et traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 100 A T100-NM100DA-M3N1PR


Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Informations techniques


Attributs
Filetagem3 x 0,5
Diamètre de filetage3 mm
Typealésages borgnes et traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Angle d'hélice60 °
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce50,8
75,31 € HT
/ unité
90,37 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h