Taraud machine Sandvik Coromant T200-PM108DA-M5 P1PM
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-PM108DA-M5 P1PM
Rubix :0033-0790486
Fabricant :8060124
EAN :7323225976855


Résumé technique
| Filetage | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | oui |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 4,2 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 6 mm |
| Profondeur du filetage | 13 mm |
| Longueur totale | 70 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 31,75 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,06 € HT
/ unité
121,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h