Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM101IA-M12 C150

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-XM101IA-M12 C150
Rubix :0033-0805506
Fabricant :8248233
EAN :7323226756845
TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200

Résumé technique

Filetagem12x1,75
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem12x1,75
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage9 mm
Diamètre queue7 mm
Carré d'entraînement1,75 mm
Profondeur du filetage23 mm
Longueur totale110 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce14,51
66,17 € HT
/ unité
79,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h