Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100DE-4-40C150
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM100DE-4-40C150
Rubix :0033-0474499
Fabricant :6539222




Résumé technique
| Filetage | unc #4-40 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 2,845 mm |
| Type | alésages traversants américains |
Documents
Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T200-XM100DE-4-40 C150
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | unc #4-40 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 2,845 mm |
| Type | alésages traversants américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 2,35 mm |
| Diamètre queue | 2,7 mm |
| Carré d'entraînement | 3,5 mm |
| Profondeur du filetage | 8,5 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 56 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,91 € HT
/ unité
37,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h