Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100AE-2-56 C110

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-XM100AE-2-56 C110
Rubix :0033-0790411
Fabricant :6967225
EAN :7323220750399
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetageunc #2-56
Diamètre de filetage2,18 mm
Typealésages traversants américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetageunc #2-56
Diamètre de filetage2,18 mm
Typealésages traversants américains
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage1,85 mm
Diamètre queue3,58 mm
Profondeur du filetage7,01 mm
Longueur totale45 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce56
56,54 € HT
/ unité
67,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours