Taraud machine Sandvik Coromant T200-PM101AE-1/2 P1PM

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-PM101AE-1/2 P1PM
Rubix :0033-0790554
Fabricant :8057104
EAN :7323225960755
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetageunc 1/2-13
Diamètre de filetage12,7 mm
Typealésages traversants américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetageunc 1/2-13
Diamètre de filetage12,7 mm
Typealésages traversants américains
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage10,8 mm
Diamètre queue9,3 mm
Carré d'entraînement6,99 mm
Profondeur du filetage23 mm
Angle d'hélice9 °
Longueur totale110 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce13
163,51 € HT
/ unité
196,21 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h