Taraud machine Sandvik Coromant T300-MM100DA-M3 B145

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-MM100DA-M3 B145
Rubix :0033-0805420
Fabricant :8248701
EAN :7323226761528
TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES

Résumé technique

Filetagem3x0,5
Diamètre de filetage3 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem3x0,5
Diamètre de filetage3 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage2,5 mm
Diamètre queue3,5 mm
Carré d'entraînement3,5 mm
Profondeur du filetage6 mm
Longueur totale56 mm
Matière du corpshss-e
Nbre de filets au pouce50,8
45,48 € HT
/ unité
54,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h