Taraud machine Sandvik Coromant T300-PM100JA-M3 P1PM
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-PM100JA-M3 P1PM
Rubix :0033-0790240
Fabricant :8056458
EAN :7323225957816


Résumé technique
| Filetage | m3×0,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m3×0,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
| Diamètre queue | 4 mm |
| Carré d'entraînement | 3,2 mm |
| Profondeur du filetage | 6 mm |
| Longueur totale | 46 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Filetage | m3×0,5 |
| Nbre de filets au pouce | 50,8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,50 € HT
/ unité
83,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours