Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100DB-M14X125C110

Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-XM100DB-M14X125C110
Rubix :0033-0802327
Fabricant :6635112
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetagem14x1,25
Diamètre de filetage14 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem14x1,25
Diamètre de filetage14 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage12,8 mm
Diamètre queue9 mm
Carré d'entraînement11 mm
Profondeur du filetage21 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale100 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce20,32
161,04 € HT
/ unité
193,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h