Taraud machine Sandvik Coromant T300-PM101JA-M20 P1PM
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-PM101JA-M20 P1PM
Rubix :0033-0790166
Fabricant :8056597
EAN :7323225957908


Résumé technique
| Filetage | m20×2,5 (p1pm) |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m20×2,5 (p1pm) |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 25 mm |
| Longueur totale | 105 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Nbre de filets au pouce | 10,16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,60 € HT
/ unité
323,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours