Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100DB-M14X100C110
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM100DB-M14X100C110
Rubix :0033-0802328
Fabricant :6635111




Résumé technique
| Filetage | m14 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 14 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m14 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 14 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 100 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,25 € HT
/ unité
170,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours