Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM102AE-1/4 C145

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM102AE-1/4 C145
Rubix :0033-0789886
Fabricant :6966893
EAN :7323220747672
TARAUD COUPANT 300 A G.H

Résumé technique

Filetageunc 1/4-20
Diamètre de filetage5,1 mm
Typealésages borgnes américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetageunc 1/4-20
Diamètre de filetage5,1 mm
Typealésages borgnes américains
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage5,1 mm
Diamètre queue6,477 mm
Carré d'entraînement4,59 mm
Profondeur du filetage11 mm
Angle d'hélice45 °
Longueur totale80 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce20
51,54 € HT
/ unité
61,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours