Taraud machine Sutton T1990600
Tarauds à goujure hélicoïdale - R45 VADH T199
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1990600
Rubix :S748-0525728
EAN :9311963095417




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD DENT HELICO T199 M6 R45 VADH DIN376 HSSE V3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 10 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Revêtement | bleu |
| Longueur totale | 80 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,72 € HT
/ unité
70,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours