Taraud machine Sandvik Coromant T300-PM100DA-M10 P1PM
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-PM100DA-M10 P1PM
Rubix :0033-0790252
Fabricant :8055822
EAN :7323225953948


Résumé technique
| Filetage | m10x1,5-6hx |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m10x1,5-6hx |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Carré d'entraînement | 39 mm |
| Profondeur du filetage | 15 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Nbre de filets au pouce | 16,93 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,49 € HT
/ unité
136,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h