Taraud machine Sandvik Coromant T300-PM114AF-3/8 P1PM

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-PM114AF-3/8 P1PM
Rubix :0033-0790119
Fabricant :8055764
EAN :7323225953368
TARAUD COUPANT 300 A G.H

Résumé technique

Filetageunf 3/8-24
Diamètre de filetage9,525 mm
Typealésages borgnes américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetageunf 3/8-24
Diamètre de filetage9,525 mm
Typealésages borgnes américains
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage8,5 mm
Diamètre queue9,677 mm
Carré d'entraînement7,26 mm
Profondeur du filetage16 mm
Angle d'hélice48 °
Longueur totale100 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce24
163,90 € HT
/ unité
196,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h