Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM171DA-M16 B110

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM171DA-M16 B110
Rubix :0033-0805161
Fabricant :8248483
EAN :7323226759341
TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES

Résumé technique

Filetagem16x2
Diamètre de filetage16 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem16x2
Diamètre de filetage16 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage14 mm
Diamètre queue11,6 mm
Carré d'entraînement12 mm
Profondeur du filetage20 mm
Angle d'hélice45 °
Longueur totale200 mm
Matière du corpshss-e
299,73 € HT
/ unité
359,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h