Taraud machine GISS Cutline 885477
CUTLINE 885472 HSS TAP BSPT 1/8 X 28
Voir les informations techniquesRéférences
GISS Cutline :885477
Rubix :G600-0670948
EAN :3660338387661


Résumé technique
| Filetage | 1x11 |
|---|---|
| Type | alésages traversants britanniques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD HSS BSPT 1X11 ISO
- ISO 2284
- Tolérance de taraudage : Conformément à BS21
- Nombre de chanfreins : 3
- Angle de coupe : 7°
- Géométrie des goujures : goujures droites
- Traitement de surface : brillant
- Application : pour le taraudage manuel ou mécanique de trous débouchants ou borgnes
- Fourni à l'unité.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | 1x11 |
|---|---|
| Type | alésages traversants britanniques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
578,90 € HT
/ 5 unités
694,68 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours