Taraud machine Sandvik Coromant T200-PD100DA-M8 D110
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-PD100DA-M8 D110
Rubix :0033-0805564
Fabricant :8248168
EAN :7323226756197


Résumé technique
| Filetage | m8 x 1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m8 x 1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 8 mm |
| Profondeur du filetage | 17,4 mm |
| Longueur totale | 93,3 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,70 € HT
/ unité
93,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h