Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM102AE-8-32 C150
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM102AE-8-32 C150
Rubix :0033-0789861
Fabricant :6966833
EAN :7323220747184


Résumé technique
| Filetage | unc 8-32 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4,166 mm |
| Type | alésages borgnes américains |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | unc 8-32 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4,166 mm |
| Type | alésages borgnes américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 3,5 mm |
| Diamètre queue | 4,2672 mm |
| Carré d'entraînement | 3 mm |
| Profondeur du filetage | 7,7 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,30 € HT
/ unité
45,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours