Taraud machine Sandvik Coromant T200-PM100AE-8-32 P1PM
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-PM100AE-8-32 P1PM
Rubix :0033-0790592
Fabricant :8060141
EAN :7323225977128


Résumé technique
| Filetage | unc 8-32 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4,17 mm |
| Type | alésages traversants américains |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | unc 8-32 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4,17 mm |
| Type | alésages traversants américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 3,5 mm |
| Diamètre queue | 4,3 mm |
| Carré d'entraînement | 4,3 mm |
| Profondeur du filetage | 13 mm |
| Angle d'hélice | 9 ° |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Nbre de filets au pouce | 32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,98 € HT
/ unité
107,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours