Taraud machine Sandvik Coromant T100-KM100DB-M18X150D210
Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T100-KM100DB-M18X150D210
Rubix :0033-0802535
Fabricant :6871234
EAN :7323220281022




Résumé technique
| Filetage | m18x1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 18 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 100 A G.D
Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m18x1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 18 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Profondeur du filetage | 24 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matière du corps | hss |
| Nbre de filets au pouce | 16,93 |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,63 € HT
/ unité
293,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h