Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100AA-M5 C145

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-XM100AA-M5 C145
Rubix :0033-0790431
Fabricant :6967117
EAN :7323220749225
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetagem5
Diamètre de filetage5 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem5
Diamètre de filetage5 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage4,2 mm
Matière du corpshss-e
37,50 € HT
/ unité
45,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours