Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM101AE-5/8 C145

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-XM101AE-5/8 C145
Rubix :0033-0790343
Fabricant :6967129
EAN :7323220749348
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetageunc 5/8-11
Diamètre de filetage15,88 mm
Typealésages traversants américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetageunc 5/8-11
Diamètre de filetage15,88 mm
Typealésages traversants américains
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre queue8,95 mm
Carré d'entraînement9,32 mm
Profondeur du filetage23,1 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale110 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce11
117,84 € HT
/ unité
141,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours