Taraud machine GISS Cutline 885544

Taraud HSS

Voir les informations techniques

Références

GISS Cutline :885544
Rubix :G600-0670886
EAN :3660338388286
TARAUD HSS M12.0 SPIRAL FLUTE ISO

Résumé technique

Filetagem12
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TARAUD HSS M12.0 SPIRAL FLUTE ISO


TARAUD ISO Metric Spiral Flute

Informations techniques


Attributs
Filetagem12
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Angle d'hélice15 °
Revêtementtin
Matière du corpshss
Toléranceiso 2 / 6h
1 433,50 € HT
/ 50 unités
1 720,20 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours