Taraud machine Sandvik Coromant T200-PM100JA-M5 P1PM
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-PM100JA-M5 P1PM
Rubix :0033-0790572
Fabricant :8060171
EAN :7323225977425


Résumé technique
| Filetage | m5×0,8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m5×0,8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 4,2 mm |
| Diamètre queue | 5,5 mm |
| Carré d'entraînement | 4,5 mm |
| Profondeur du filetage | 13 mm |
| Longueur totale | 60 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Nbre de filets au pouce | 31,75 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,65 € HT
/ unité
81,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h